EBM 鉄 フライパン

EBM 鉄 フライパン - EBM(江部松商事)EBM 鉄 フライパン - EBM(江部松商事)EBM 鉄 フライパン - EBM(江部松商事)EBM 鉄 フライパン - EBM(江部松商事)EBM 鉄 フライパン - EBM(江部松商事)EBM 鉄 フライパン - EBM(江部松商事)EBM 鉄 フライパン - EBM(江部松商事)EBM 鉄 フライパン - EBM(江部松商事)
内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(cm)
深さ(mm)
板厚(mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2727316516cm16351.21000.4155
1,900
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727317418cm18401.21200.5175
2,000
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727318320cm20401.21500.5185
2,300
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727319922cm22451.21600.7215
2,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727321726cm26601.21901255
3,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727322628cm28601.22001.2280
3,800
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727323530cm30601.62101.6295
4,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727324432cm32601.62201.8315
5,600
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727325334cm34601.62302330
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727326936cm36701.62702.2345
6,600
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727327840cm40801.62952.7370
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727320824cm24501.21750.8225
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする