木屋
木屋印 ダグタイル軽量フライパン
材質
ダグタイル鋳鉄
板厚(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径(Φmm)
深さ(mm)
底径(Φmm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27273375
味1500
0.5
150
27
102
4323600
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
27273384
味1501
0.9
210
43
150
4323610
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
27273393
味1502
1
240
46
175
4323620
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
27273409
味1503
1.2
260
47
200
4323630
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください