マトファーブウジャ
マトファー/ブウジャ 18-10 フライパン 電磁
底面の厚さ(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
板厚(mm)
内径(cm)
深さ(mm)
EBM品番
外径(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27273418
24cm
1.1
1.3
24
40
7408600
255
175
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
27273427
28cm
1.9
1.4
28
45
7408700
300
210
¥
33,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
27273436
32cm
2.5
1.5
32
50
7809800
340
240
¥
41,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください