debuyer(デバイヤー)
デバイヤー 18-10 三重底 フライパン
内径(cm)
32
質量(kg)
2.2
深さ(mm)
55
板厚(mm)
1.2
寸法(cm)
32
底径(Φmm)
247
外径(mm)
344
EBM品番
8164400
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径(cm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27273463
3451-32cm
2.2
32
55
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください