3PLY IH PRO フライパン(ノンコート)

3PLY IH PRO フライパン(ノンコート) - EBM(江部松商事)3PLY IH PRO フライパン(ノンコート) - EBM(江部松商事)3PLY IH PRO フライパン(ノンコート) - EBM(江部松商事)3PLY IH PRO フライパン(ノンコート) - EBM(江部松商事)
板厚(mm)2.5内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(cm)
外径(mm)
深さ(mm)
底径(Φmm)
質量(g)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2727356722cm2223445145740160
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727358526cm26275551921010210
6,700
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727361932cm32335602451360250
9,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727362836cm36375652951670250
11,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
2727355820cm2021545145670160
5,100
取扱い終了
2727357624cm2425550175890210
6,200
取扱い終了
2727359428cm28295552121120250
7,500
取扱い終了
2727360330cm30314552401200250
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする