EBM モリブデンジⅡプラス フライパン ノンスティック加工

EBM モリブデンジⅡプラス フライパン  ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM モリブデンジⅡプラス フライパン  ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM モリブデンジⅡプラス フライパン  ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM モリブデンジⅡプラス フライパン  ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM モリブデンジⅡプラス フライパン  ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM モリブデンジⅡプラス フライパン  ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM モリブデンジⅡプラス フライパン  ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM モリブデンジⅡプラス フライパン  ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)
材質モリブデン鋼(底部SUS444)、内面ノンスティック加工内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
深さ(mm)
板厚(mm)
底径(Φmm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2727363718cm0.7400.81308751610
25,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
2727364621cm0.9450.81508751710
28,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
2727365524cm1.1500.81758751810
36,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
2727366427cm1.3550.81958751910
41,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
2727367330cm2.4600.92208752010
48,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
2727368932cm2.5600.92258752110
55,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
2727369834cm2.8600.92358752210
59,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
2727370736cm3.2700.92658752310
64,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
2727371640cm3.8800.92908752410
74,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする