VitaCraft(ビタクラフト)
ビタクラフト ソフィアⅡ フライパン
材質
本体:ステンレス、アルミ全面2層構造
質量(kg)
0.8
外径(Φmm)
260
深さ(mm)
50
表面処理
内面高密度3層フッ素樹脂コーティング
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
170
EBM品番
134400
内径(Φcm)
24
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27273987
24cm
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください