フィスラー
フィスラー センサーレッド フライパン
材質
本体:アルミニウム(PTFEコーティング)、ハンドル:合成樹脂、底:アルミニウム、ステンレス、取手:合成樹脂
表面処理
内面サーモセンシティブコーティング、外面PTFEコーティング(ブラック)
板厚(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径(Φcm)
深さ(mm)
底径(Φmm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27274014
26cm
0.96
26
5.4
200
3541600
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27273996
20cm
0.63
20
5
140
3541400
¥
10,000
取扱い終了
27274005
24cm
0.81
24
5.1
180
3541500
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください