ナカオアルミ
キングアルマイト フライパン
板厚(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
内径(cm)
外径(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27274066
18cm
7263700
18
192
40
0.4
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27274075
21cm
7263800
21
227
45
0.6
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
27274084
24cm
7263900
24
256
50
0.7
¥
8,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
27274093
27cm
7264000
27
288
55
0.9
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
27274109
30cm
7264100
30
320
60
1.1
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください