VitaCraft(ビタクラフト)
ビタクラフト ソフィアⅡ ウォックパン
板厚(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(cm)
外径(mm)
深さ(mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27276315
1750
20cm
20
220
70
135
0.7
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
27276324
1758
28cm
28
300
75
176
1.1
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
27276333
1754
24cm
24
260
75
162
0.9
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください