アサヒ(鋳物)
アサヒ 鉄 角型グリルプレート
種別
波
質量(kg)
2.75
深さ(mm)
22
外寸(mm)
290×250
内寸(mm)
245×245
板厚(mm)
4
底寸法(mm)
254×254
EBM品番
7329200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27276349
H-250
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください