アサヒ(鋳物)
鉄 ステーキグリルパン
質量(kg)
3
深さ(mm)
20
外寸(mm)
355×250
内寸(mm)
278×245
板厚(mm)
3.5
底寸法(mm)
263×225
EBM品番
7624000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27276358
-
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください