アサヒ(鋳物)
アサヒ ビック グリルパン
材質
鉄
質量(kg)
4
深さ(mm)
15
外寸(mm)
365×300
板厚(mm)
4.5
外寸法(mm)
365×300
底径(Φmm)
267
EBM品番
7328900
内径(Φcm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27276376
-
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください