ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号 - 山県化学
長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)43質量(kg)16.2耐熱温度(℃)90はがせる回数6内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27298173-ベージュ
74,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
27298189-ピンク
74,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
27298198-ブルー
74,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
27298207-グリーン
74,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
27298216-濃ブルー
74,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
27298225-イエロー
74,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
27298234-濃ピンク
74,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
27298243-ブラック
74,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする