曜日別特売
- ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号 山県化学 27298189

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピンク
内容量1枚注文コード27298189品番-
参考基準価格(税別)¥74,700販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
ピンク
長さ(mm)
900
幅(mm)
450
厚さ(mm)
43
質量(kg)
16.2
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8246220
はがせる回数
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする