曜日別特売

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号B

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号B - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板4号B - 山県化学
長さ(mm)750幅(mm)380厚さ(mm)53質量(kg)14.3耐熱温度(℃)90はがせる回数8内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27298654-ベージュ
64,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
27298663-ピンク
64,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
27298679-ブルー
64,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
27298688-グリーン
64,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
27298697-濃ブルー
64,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
27298706-イエロー
64,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
27298715-濃ピンク
64,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
27298724-ブラック
64,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする