ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 5号 - 山県化学
長さ(mm)860幅(mm)430厚さ(mm)53質量(kg)18.5耐熱温度(℃)90はがせる回数8内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27298819-ベージュ
84,200
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
27298828-ピンク
84,200
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
27298837-ブルー
84,200
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
27298846-グリーン
84,200
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
27298855-濃ブルー
84,200
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
27298864-イエロー
84,200
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
27298873-濃ピンク
84,200
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
27298889-ブラック
84,200
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする