リス
リス プラスチック まな板
厚さ(mm)
50
寸法(mm)
1200×450×H50
質量(kg)
24.8
耐熱温度(℃)
70
サイズ(mm)
1200×450
EBM品番
6050000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27299695
M15
¥
73,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください