K型 プラスチック 中華まな板

K型 プラスチック 中華まな板 - 山県化学K型 プラスチック 中華まな板 - 山県化学K型 プラスチック 中華まな板 - 山県化学K型 プラスチック 中華まな板 - 山県化学K型 プラスチック 中華まな板 - 山県化学
材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90内容量1枚
全8種類を絞り込む
質量(kg)
厚さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
質量(kg)
厚さ(mm)
サイズ
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27301244-Φ50019.6100特大500×100
67,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
27301253-Φ45015.9100450×100
55,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
27301269-Φ40012.6100400×100
45,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
27301278-Φ3509.6100350×100
35,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
27301305-Φ40018.8150400×150
50,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
27301287-Φ50029.4150特大500×150
77,000
取扱い終了
27301296-Φ45023.8150450×150
61,500
取扱い終了
27301314-Φ35014.4150350×150
42,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする