住ベテクノプラスチック
住友 スーパー耐熱 抗菌まな板(スタンド付)
材質
ポリエチレン樹脂
耐熱温度(℃)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
サイズ
サイズ(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27301409
-
黒
1.6
特大
440×250×H15
3170440
¥
9,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
27301418
-
茶
1.3
大
410×230×H15
3170560
¥
7,850
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
27301427
-
茶
1.1
小
370×210×H15
3170660
¥
6,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください