EBM(江部松商事)
EBM ネル地 だしこし袋
仕様
紐閉じ式
種別
小
寸法(mm)
410×330
サイズ
小
混率(%)
綿100%
EBM品番
7741040
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27311403
-
¥3,200
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください