パロマ ガス炊飯器(内釜フッ素樹脂加工)
炊飯容量73杯
仕様炊き上がり:18分
質量(kg)12
外寸(mm)513×410×H407
点火方式圧電点火方式
接続口径(Φmm)9.5
内容量1個
熱調理機・加熱機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27321088 | PR-6DSS(F)LP | 16663301 | PR-6ESS(F)LP |
![]() |
ガス炊飯器(内釜フッ素樹脂加工) | パロマ | 1台 | ¥81,980 税込¥90,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |