マトファーブウジャ
マトファー/ブウジャ アルミノンスティック クレープパン
寸法D(mm)
205
寸法C(mm)
20
板厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27322497
6661
240
220
6276300
¥
8,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
27322506
6661
280
255
6276400
¥
9,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください