debuyer(デバイヤー)
デバイヤー アルミノンスティック クレープパン
寸法A(mm)
300
寸法D(mm)
245
寸法B(mm)
255
寸法C(mm)
20
板厚(mm)
3.3
EBM品番
4945010
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27322515
30cm
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください