曜日別特売

マトファー 鉄 クレープパン

マトファー 鉄 クレープパン - マトファーマトファー 鉄 クレープパン - マトファーマトファー 鉄 クレープパン - マトファーマトファー 鉄 クレープパン - マトファー
(1件のレビュー)
板厚(mm)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
273225241477118cm17814020155
6,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
273225331477220cm19815523175
6,800
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
273225491477322cm21516525190
7,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
273225581477424cm24018027205
8,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27322549
2019-04-26
用途: クレープ、ガレット
飲食業

持ちやすくしっかり焼けてくっつかない優れものだと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする