ドゥマール フレキシパン ロンド(円)

ドゥマール フレキシパン ロンド(円) - ドゥマールドゥマール フレキシパン ロンド(円) - ドゥマールドゥマール フレキシパン ロンド(円) - ドゥマール
寸法(mm)フレキシパン:600×400フレンチサイズ品名・タイプフレキシブルモルド・天板型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
種別
EBM品番
出来上り寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2732531527×4、28ケ取28取6958100Φ67(Φ59)×H15
38,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
273253241074+3+4、11ケ取11取6958000Φ125(Φ115)×H16
38,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
273253491233×2、6ケ取6取6205400Φ186(Φ178)×H12
38,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
273253331183×2、6ケ取6個取5436700:Φ166(Φ155)×H12
30,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする