ドゥマール
ドゥマール フレキシパン バヴァロワ(円柱)
配列
6×4、24ケ取
種別
24取
寸法(mm)
フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
出来上り寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27325419
1269
6958200
Φ63(Φ53)×H35
¥
38,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
27325428
2269
6958300
Φ63(Φ53)×H25
¥
38,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください