ドゥマール
ドゥマール フレキシパン プティガトー(半球)
配列
7×4、28ケ取
種別
28取
寸法(mm)
フレキシパン:600×400フレンチサイズ
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
EBM品番
6205500
出来上り寸法(mm)
Φ58×H31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27325464
1896
¥
38,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください