ドゥマール フレキシパン 立体ハート

ドゥマール フレキシパン 立体ハート - ドゥマール
配列5×4、20ヶ取種別20取寸法(mm)フレキシパン:600×400フレンチサイズ品名・タイプフレキシブルモルド・天板型EBM品番6206400出来上り寸法(mm)75×65×H35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
273256651073
38,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする