サンクラフト
パティシエール SV ケーキ型 底取
材質
スチール
表面処理
内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装
品名・タイプ
デコ型
耐熱温度(℃)
250(外側)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
深さ(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27325909
PP-714
10cm
100
52
8272400
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27325918
PP-715
12cm
120
59
8272500
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
27325927
PP-716
15cm
150
62
8272600
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
27325936
PP-717
18cm
180
62
8272700
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください