サンクラフト
パティシエール SV シフォンケーキ型
材質
スチール
表面処理
内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装
品名・タイプ
シフォンケーキ型
耐熱温度(℃)
250(外側)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
深さ(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27326006
PP-602
15cm
150
76
8271600
¥
2,800
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
翌々日出荷
27326015
PP-603
18cm
180
85
8271700
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
27326024
PP-604
21cm
210
101
8271800
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください