サンクラフト
パティシエール SV タルト型 波 底取
材質
スチール
表面処理
内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
耐熱温度(℃)
250(外側)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
深さ(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27326234
PP-718
18cm
180
25
8272800
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
27326243
PP-719
21cm
210
29
8272900
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください