サンクラフト
パティシエール SV タルトレット型
材質
スチール
表面処理
内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
耐熱温度(℃)
250(外側)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27329418
S
PP-638
Φ82(底寸:Φ55)×H17
8272100
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27329427
M
PP-639
Φ97(底寸:Φ75)×H17
8272200
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27329436
L
PP-640
Φ120(底寸:Φ90)×H22
8272300
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください