曜日別特売

チョコレートモールド

チョコレートモールド - タイガークラウン
材質PET樹脂種別キラリバラNo.1189寸法(mm)240×185×H11品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-10EBM品番3897410出来上り寸法(mm)大:約Φ38×H10、小:約Φ23×H8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27329619-
380
359
395(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする