曜日別特売

ゼリー型 4ピースセット

ゼリー型 4ピースセット - タイガークラウンゼリー型 4ピースセット - タイガークラウンゼリー型 4ピースセット - タイガークラウン
(1件のレビュー)
材質ポリプロピレン容量(mL)140外寸(mm)80×52内寸(mm)Φ78×H50品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)蓋:-20底径(Φmm)56EBM品番2977560内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27330048No.1153
280
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27330048
2023-06-23
用途: ゼリー用に
ラボ・ライズ製造業

レトロな感じの物を探していました。安くて購入出来て助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする