曜日別特売

EBM 18-8 アルゴン溶接 正角型セルクルリング

EBM 18-8 アルゴン溶接 正角型セルクルリング - EBM(江部松商事)EBM 18-8 アルゴン溶接 正角型セルクルリング - EBM(江部松商事)EBM 18-8 アルゴン溶接 正角型セルクルリング - EBM(江部松商事)EBM 18-8 アルゴン溶接 正角型セルクルリング - EBM(江部松商事)EBM 18-8 アルゴン溶接 正角型セルクルリング - EBM(江部松商事)EBM 18-8 アルゴン溶接 正角型セルクルリング - EBM(江部松商事)
板厚(mm)1.2品名・タイプセルクルリング内容量1個
全6種類を絞り込む
内寸(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27331003150×150×H40150×150×H407693500
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
27331019150×150×H50150×150×H507693600
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
27331028180×180×H40180×180×H407693700
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
27331037180×180×H50180×180×H507693800
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
27331046210×210×H40210×210×H407693900
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27331055210×210×H50210×210×H507694000
3,000
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする