マルカート
マルカート クッキープレス
材質
アルミ合金
付属品
エクステンションレバー、クッキーダイス20種類付き
質量(g)
423
外寸(mm)
Φ55×H215
レバー長さ(mm)
107、138(エクステンションレバー)
レバーの種類
エクステンションレバー
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27333173
-
ロッソ
5096600
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
27333189
-
ブラック
5096610
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
27333198
-
ブルー
5096620
¥
9,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください