EBM(江部松商事)
EBM 丸 口金
(1件のレビュー)
材質
真鍮(クロームメッキ)
内容量
1個
全15種類を絞り込む
口内径(Φmm)
選択してください
1.5
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
口内径(Φmm)
取付口
口金高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27333916
#1
1.5×13×35
#1
1.5
13
35
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
27333925
#2
2×14×35
#2
2
14
35
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
27333934
#3
3×15×35
#3
3
15
35
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
27333943
#4
4×16×35
#4
4
16
35
¥
440
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
27333959
#5
5×17×35
#5
5
17
35
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
27333968
#6
6×18×35
#6
6
18
35
¥
440
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
27333977
#7
7×19×35
#7
7
19
35
¥
440
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
27333986
#8
9×20×35
#8
9
20
35
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
27333995
#9
10×21×35
#9
10
21
35
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
27334004
#10
11×22×35
#10
11
22
35
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
27334013
#11
12×23×35
#11
12
23
35
¥
530
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
27334029
#12
13×24×36
#12
13
24
36
¥
530
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
27334038
#13
14×25×36
#13
14
25
36
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
27334047
#14
15×26×36
#14
15
26
36
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
27334056
#15
16×30×37
#15
16
30
37
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください