ソリア
ソリア 雫型スプーン
材質
ポリスチレン、アルミコーティング
種別
スプーン
色
シルバー
外寸(mm)
105×50×H15
耐熱温度(℃)
-18~70
EBM品番
5110100
内容量
1袋(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27339489
PS30367
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください