ソリア
ソリア カーブハンドルスプーン
材質
ポリスチレン
種別
スプーン
外寸(mm)
120×36×H30
耐熱温度(℃)
-18~70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27339498
PS32152
ホワイト
5085710
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
27339507
PS32153
ブラック
5085810
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください