関東プラスチック工業
メラミン子供食器 くまのがっこう ライトフォーク
食器の種類
子供用食器
種別
フォーク
寸法(mm)
140
全長(mm)
140
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2475800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27359929
M-1312J
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください