ビクトリノックス
ビクトリノックス スイスクラシック グルメナイフ・フォークセット
質量(g)
グルメナイフ:36、フォーク:31
刃渡り(mm)
(グルメナイフ)120
背厚(mm)
(グルメナイフ)1.2
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27361417
-
レッド
233
3639700
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
27361426
-
ブラック
200
3639800
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください