曜日別特売

トラモンティーナ トラディショナル カービングフォーク&ナイフセット

トラモンティーナ トラディショナル カービングフォーク&ナイフセット - トラモンティーナ
(1件のレビュー)
材質ステンレス全長(mm)フォーク:325、ナイフ:350質量(g)フォーク:80、ナイフ:108刃渡り(mm)約210EBM品番3244900内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2736160922299/012
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27361609
2023-09-16
用途: アウトドアなどの鉄板焼き肉料理に

この手の道具は値段は高いです。安いなーと思うとそれなりだったりします。素人がアウトドアで使うには値段も品質も手ごろです。もちろんプロの料理人にはお進まする商品ではないですよ。あくまでも素人向けで、高価な高級品はもったいないという人々向けです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする