マルチノートカウンター エンゲルス

マルチノートカウンター エンゲルス エンゲルス

指定可能枚数1~200枚のバッチ機能付
混在紙幣を一括計算して総合計金額、総合計枚数、金種別枚数を表示
紙幣以外の各種ギフト券、商品券等にも対応できます。

質量(kg)1.1 容量(ホッパー)100枚 電源AC100~240V、50/60Hz(付属ACアダプター) 適合サイズ(mm)(計算可能)最小100×60~最大175×85 外寸(mm)使用時=138×428×H110、折り畳み時=138×240×H67 速度(計数)240枚/分 EBM品番6577600 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27370709 EMC-07
178,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする