リス
ホーム&ホーム 長角型 ダストペール
材質
ポリプロピレン
容量(L)
47.5
質量(kg)
2.416
色
グレー
外寸(mm)
429×311×690
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
EBM品番
1197600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27388139
47DS
¥
6,730
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください