パナソニック 店舗用 掃除機 (乾式)

パナソニック 店舗用 掃除機 (乾式) Panasonic(パナソニック)

操作がラクな軽量・小型タイプ
車輪・ホースなど痛みやすい部分を強化

付属品床用ノズル、すき間用ノズル 質量(kg)4.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 コード長さ(m)10 外寸(mm)315×335×H295 吸込仕事率(W)250 集塵容量(L)4 集塵方式布フィルター 運転音60dB EBM品番8531700 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27390783 MC-G100P
38,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする