黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】
熱中症注意レベルが2種類から選択可能
日本体育協会:熱中症予防運動指針(5段階10レベル)
日本生気象学会:日常生活における熱中症予防指針(4段階8レベル)
ブザーとLEDでお知らせ(ブザーはOFF可)
WBGT指数は屋外(OUT)、屋内(IN)の切替可能
三脚取り付け用ネジ穴付き
用途熱中症対策に
測定範囲暑さ指数(WBGT):0.0~50.0℃、温度:0.0~50.0℃、湿度:10.0~95.0%rh、黒球温度(表示なし):0.0~60.0℃
付属品コイン形リチウム電池CR-2032×2個、キーリング、ネックストラップ、カラビナ、ベルト装着部品
規格精度区分:JIS B 7922 精度区分 クラス2
電源コイン形リチウム電池CR-2032×2個
本体質量(g)約70(電池含む)
寸法(Φmm)黒球:約40
測定精度暑さ指数(WBGT)±2.0℃:20.0~40.0℃、±3.0℃:左記以外、温度:±0.6℃:20.0~40.0℃、±1.0℃:左記以外、湿度:±5.0%rh:30.0~90.0%rh(at20~30℃)、±7.0%rh:左記以外、黒球温度(表示なし)±0.6℃:20.0~40.0℃、±1.0℃:左記以外
サンプリング約20秒
使用条件温度:0.0~50.0℃、湿度:95%rh(結露なきこと)、風速:0.3~3.0m/s
警報機能ブザーとLEDでお知らせ(ブザーはOFF可)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×122×25
内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※本器は防水構造ではありませんので絶対に濡らさないで下さい。
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27269753 | SK-180GT | 26799476 | SK-181GT |
![]() |
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 | 佐藤計量器製作所 | 1台 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |