設定情報
販売価格(税別)¥338~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
日東電工

【オーダー】 全天テープNO.6924(両面ブチル粘着) 長さ20m

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 全天テープNO.6924(両面ブチル粘着) 長さ20m (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。段差にも追従し、しっかりと密着します。
熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。
低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。

注文コード27392278 用途目地・開口部廻り防水・気密テープ 仕様180度引きはがし粘着力(N/25mm)/アルミ板:24、針葉樹合板:18、透湿防水シート:8 材質ブチルゴム系粘着剤(1面側)、支持体(不織布)、ブチルゴム系粘着剤(2面側)、はく離ライナー 伸び(%)18 主な用途防水気密用 引張強度(N/cm)18 特性粘着特性、防水性、気密性、耐久性 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※長さ20Mです
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする