23.8型ワイド液晶ディスプレイ 5年間フル保証
パネル、バックライトを含む5年間フル保証(センドバック対応) ノングレア
仕様CU・SEMKO・cETLus・TUV/ISO9241-307・WEEE・TCO認定・CEマーク・FCCClassB・ICES-003・RCM・UKRAINIAN・KCC・BSMI・PSE・VCCI・TUV認証-ブルーライト低減、ピクセル密度/93PPI、SmartContrast/10000000:1、Flicker-Free/有、ローブルーモード/有、sRGB/有、電源オン/オフ、メニュー/OK、音量/大、入力/ダウン、SmartImage/バック、Kensingtonロック、MTBF/50000(バックライト不使用)時間、EnergyStar7.0、EPEATゴールド、鉛フリー、水銀フリー
付属品Dsubcable1.5M、HDMIcable1.8M、DVI-Dcable1.8M、Powercable1.8M、Audiocable1.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト
寸法(mm)スタンド使用時:540×415×209、スタンド未使用時:540×325×45
質量(kg)スタンド使用時:3.50、スタンド未使用時:3.10
周波数(Hz)【スキャン】30~83k(横)/56~76(縦)
規格2K/FHD(Full-HD)
電源内蔵、100~240VAC、50~60Hz、通常動作時:13.82W(typ.)(EnergyStar7.0テスト方式)、スタンバイモード:0.5W(typ.)、オフモード:0.5W(typ.)
角度(°)178(横)/178(縦)[C/R>10の場合]
表面処理ノングレア
接続方式VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル、HDCP)、HDMI(デジタル、HDCP)
対応(プラグアンドプレイ)DDC/CI、MacOS×、sRGB、Windows10/8.1/8/7
仕上テクスチャー
応答時間5ミリ秒(GTG)
コントラスト比1000:1
相対湿度20~80%
ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275
解像度1920×1080
表示LED稼働-ホワイト、スタンバイモード-ホワイト(点滅)
表示可能色数約1677万色
走査周波数(水平)30~83kHz
走査周波数(垂直)56~76Hz
取付金具VESA:100×100mm
スピーカー(内蔵)2W×2
画面サイズ23.8インチ
言語表示ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、繁体字中国語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
傾斜角度(°)(スタンド)-5/20
明るさ250cd/m2
使用高度動作時:12,000フィート(3658m)、非動作時:40,000フィート(12192m)
信号入力VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル、HDCP)、HDMI(デジタル、HDCP)、同期入力:個別の同期、グリーンで同期
バックライトW-LEDシステム
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
表示有効寸法(mm)527.04(横)×296.46(縦)
オーディオ入力PC
オーディオ出力ヘッドフォン
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
ブルーライトカット対応
角度調節可
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27397975 | 243V7QDAB/11 | 75357854 | 243V7QJAB/11 |
![]() |
23.8型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort /ブラック/スピーカー:あり | Philips | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07