27型 4K対応液晶ディスプレイ 5年間フル保証
パネル、バックライトを含む5年間フル保証(センドバック対応)
仕様SmartContrast/20000000:1、Flicker-Free/有、画像拡張/SmartImage、MHL/1080P(60Hzの場合)、光均一性97%~102%、色差/<2、sRGB/有、ピボット/90度、回転機構付き/-175/175度、MTBF/70000時間(バックライト不使用)時間、MultiView:PIP/PBPモード、デバイス×2、SmartImage、入力、PowerSensor、メニュー、電源オン/オフ、制御ソフトウェア/SmartControl、ローブルーモード、Kensingtonロック、PowerSensor、LightSensor、EnergyStar7.0、EPEATゴールド、TCOエッジ認証
付属品Displayportcable1.8M、MiniDP-DPcable1.8M、HDMIcable1.8M、Dsubcable1.8M、USBcable1.8M、Audiocable1.8M、Powercable1.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト
寸法(mm)スタンド使用時:614×548×257、スタンド未使用時:614×372×56
質量(kg)スタンド使用時:7.86、スタンド未使用時:5.44
周波数(Hz)【スキャン】30~83k(横)/56~76(縦)
規格CEマーク、FCCClassB、SEMKO、cETLus、CU-EAC、TCOエッジ認証、TUVErgo、TUV/GS、EPA、WEEE、ICES-003、UKRAINIAN、PSE、VCCI
電源内蔵、100~240VAC、50~60Hz、ECOモード:28W(typ.)、通常動作時:31.9W(typ.)(EnergyStar7.0テスト方式)、スタンバイモード:0.3W(標準)、オフモード:ゼロスイッチによるゼロワット
角度(°)178(横)/178(縦)[C/R>10の場合]
表面処理ノングレア
接続方式VGA(アナログ)、DisplayPort 1.2、Mini DisplayPort 1.2×1、HDMI (2.0) - MHL (2.0)×1
対応(プラグアンドプレイ)DDC/CI、MacOS×、sRGB、Windows10/8.1/8/7
仕上独特の質感
応答時間5ミリ秒(GTG)
コントラスト比1300:1
相対湿度20~80%
ディスプレイTFT
ピクセルピッチ(mm)0.155×0.155
解像度4K(3840×2160)
表示LED稼働-ホワイト、スタンバイモード-ホワイト(点滅)
表示可能色数約10億7000万色
走査周波数(水平)30~83kHz
走査周波数(垂直)56~76Hz
スピーカー(内蔵)2W×2
色(本体)ブラック&ガンメタル
言語表示ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語、ウクライナ語
Webカメラ(内蔵)マイクロフォンおよびLEDインジケーター搭載2.0メガピクセルFHDカメラ
保管温度範囲(℃)-20~60
傾斜角度(°)(スタンド)-5/30
高さ調整範囲(mm)150
明るさ350cd/m2
使用高度動作時:12,000フィート(3658m)、非動作時:40,000フィート(12192m)
信号入力VGA(アナログ)、DisplayPort1.2、MiniDisplayPort1.2×1、HDMI(2.0)-MHL(2.0)×1、信号出力:DisplayPort出力、同期入力:個別の同期、グリーンで同期
バックライトW-LEDシステム
動作温度範囲(℃)0~40
USBタイプUSB3.0×3(急速充電付き×1)
アスペクト比16:9
表示有効寸法(mm)596.7(横)×335.7(縦)
オーディオ入力PC
オーディオ出力ヘッドフォン
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
内容量1台